300 使っていいね! 飲みやすいストローコップ Richell(リッチェル) 29521094

使っていいね! 飲みやすいストローコップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29521094品番300
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

50~300mLまでの目盛付きです。
ストローは口当たりが優しく、手前に向いているため 飲みやすいです。
キャップが付いているので使わない時は、衛生的に保管することができます。
煮沸、薬液消毒や電子レンジ消毒(ボトルを除く)もできます。
キャップ付きなので使わない時は衛生的に保管できます。
中身が見やすい透明ボトルです。
手がかけやすく持ちやすい、片手持ち、両手持ち、左右の付け替えが可能なハンドルです。
やわらかい飲み口。

材質飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ボトル:飽和ポリエステル樹脂容量(mL)300質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×67×174材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする