Richell(リッチェル)
使っていいね! ストローセットKA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個(2セット)
注文コード
29521119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
電子レンジ、煮沸、薬液消毒もできます。
用途
飲みやすいストローコップ300・ストロー付やわらかボトル200に適用しています。
セット内容
飲み口2個、ストロー2本
適合本体
飲みやすいストローコップ300・ストロー付やわらかボトル200
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×50×105