- ツートンテーパーバケット ぶんぶく 29521329

ツートンテーパーバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード29521329品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,167
販売価格(税別)
3,788

ロングセラーのバケットに縁部分のみ懐かしさを感じるネオカラーを加えフォルムに、新鮮な色合わせでの展開です。

容量(L)7.4グレー材質ティンフリー鋼板(金属印刷仕上)形状直径(Φmm)220高さ(mm)286商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする