曜日別特売
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724

UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724
UKJ-PATC 50 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ 29521724

発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1台注文コード29521724品番UKJ-PATC 50
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。
充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。
自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。

適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器ホワイト出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W)ケーブル長(m)0.5温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
関連資料:(0.47MB)
注意
※PowerDeliveryには対応していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする