SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC12
注文コード
29522202
品番
VDW23-6G-1-A
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
電圧(V)
DC12
使用流体
水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空