FBNAI-SS4NN 【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ ノーブランド 29526205 FBNAI-SS4NN 【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ ノーブランド 29526205 FBNAI-SS4NN 【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ ノーブランド 29526205

【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400 表面仕上げ処理なし 注文コード29526205 品番FBNAI-SS4NN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,495〜
販売価格(税別)
1,359
この商品は材質・表面仕上げ12種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質SS400 形状平板・平プレート 板厚(mm)5〜20 穴数2 寸法LA(mm)20〜200 寸法WA(mm)25〜500 材種鉄・鋼 表面仕上げ処理なし サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする