曜日別特売
- デントレーナー 猫ちゃん用 TAURUS 29526756

- デントレーナー 猫ちゃん用 TAURUS 29526756
- デントレーナー 猫ちゃん用 TAURUS 29526756
- デントレーナー 猫ちゃん用 TAURUS 29526756
- デントレーナー 猫ちゃん用 TAURUS 29526756
- デントレーナー 猫ちゃん用 TAURUS 29526756

デントレーナー 猫ちゃん用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード29526756品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

柄も心も折れにくい。トレーニング用歯ブラシ
歯ブラシが苦手でも嫌がり にくい短毛タイプ。
頑丈でポキンと折れにくい 特殊加工。
ペットのお口に合わせたヘッド の形状を採用。

使用方法
・愛犬を脇と肘でしっかり抱えます。
・優しくマズル辺りを手で触りながら慣れさせます。
・徐々に歯ブラシをお口に入れて優しく(手の甲で擦っても痛くない程度の力)磨いてあげてください。
・最初は外側の歯から磨き、慣れてきたら内側も磨いてあげてください。
・強く噛むようであれば一旦中止し、しばらく経ってから磨いてください。
寸法(mm)単:55×10×230、C:85×85×233質量(g)単:9、C:150寸法(cm)12×10×166保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:80度入数12ヶ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする