OA-28D-5PS 編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ 29529127

代表画像

編組シ-ルド付多対OAケ-ブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
対数(P)5
内容量1巻(200m)注文コード29529127品番OA-28D-5PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。
絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。
コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。
スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。

用途
多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200許容電流(A)2(参考値)絶縁体厚さ(mm)0.25概算質量(kg/km)55導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38対数(P)5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.3耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする