用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200許容電流(A)1(参考値)絶縁体厚さ(mm)0.25概算質量(kg/km)94導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38対数(P)13絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.4耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88