エスコ
流し台用排水ホース (ねじ込式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
29529215
品番
EA468LA-53A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質
塩化ビニール
全長(mm)
0.8
ねじの種類
回転ナット
ホース径(Φmm)
内径:Φ30
取付ねじ
G1.1/4”
取付サイズ
呼30
注意
※画像はEA468LA-53です。