曜日別特売
JBLSA750WALJN インテグレーテッドアンプ JBL 29529477

JBLSA750WALJN インテグレーテッドアンプ JBL 29529477
JBLSA750WALJN インテグレーテッドアンプ JBL 29529477

インテグレーテッドアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード29529477品番JBLSA750WALJN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

銘機に着想を得たレトロモダンデザイン
60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用
豊富なデジタルインターフェース
ネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備
独立MM/MCフォノ入力
レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能

付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)仕様高調波歪率:0.00002質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする