VFR4110-6DZ-04 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 29603655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2リード線取出方法DIN形ターミナル注文コード29603655品番VFR4110-6DZ-04
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5コイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする