VFS2110-1DZB-02 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29641954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/4リード線取出方法DIN形ターミナル注文コード29641954品番VFS2110-1DZB-02
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングルリード線取出方法DIN形ターミナル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ロック式(要工具形)ボディ形式ノンプラグインサブプレート流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする