VFS2200-1F-02 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29652305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガス注文コード29652305品番VFS2200-1F-02
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置ダブルリード線取出方法プラグインコンジットターミナル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式プラグインサブプレート流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29652682
2020-09-25
用途: 二次加工機の空圧
有限会社 雄川精機

予備の交換用として購入したのでまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする