曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC
(1件のレビュー)

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式2位置ダブル内容量1個
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29652253VFS2200-1F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652296VFS2200-1F-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652305VFS2200-1F-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652262VFS2200-1F-B01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652271VFS2200-1F-P01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652287VFS2200-1F-P02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652314VFS2200-1FA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29652323VFS2200-1FA-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652332VFS2200-1FA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29652341VFS2200-1FB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652357VFS2200-1FB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652366VFS2200-1FC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652375VFS2200-1FZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29652427VFS2200-1FZ-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652436VFS2200-1FZ-01-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652445VFS2200-1FZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29652454VFS2200-1FZ-02-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652463VFS2200-1FZ-02F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)GRc1/4プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652384VFS2200-1FZ-B01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652393VFS2200-1FZ-P01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652402VFS2200-1FZ-P02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652411VFS2200-1FZ-Q空気---プラグイン
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29652472VFS2200-1FZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652481VFS2200-1FZA-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652497VFS2200-1FZA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652506VFS2200-1FZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652515VFS2200-1FZB-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652524VFS2200-1FZB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652533VFS2200-1FZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652542VFS2200-1FZC-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652551VFS2200-1FZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652567VFS2200-2F空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29652603VFS2200-2F-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652612VFS2200-2F-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652576VFS2200-2F-B01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652585VFS2200-2F-P01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652594VFS2200-2F-P02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652621VFS2200-2FA空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652637VFS2200-2FA-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652646VFS2200-2FB空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652655VFS2200-2FC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652664VFS2200-2FC-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652673VFS2200-2FC-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652682VFS2200-2FZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29652716VFS2200-2FZ-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652725VFS2200-2FZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29652691VFS2200-2FZ-P02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4プラグインコンジットターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652707VFS2200-2FZ-Q空気---プラグイン
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652734VFS2200-2FZA空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29652743VFS2200-2FZA-01空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/8プラグインコンジットターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29652682
2020-09-25
用途: 二次加工機の空圧
有限会社 雄川精機

予備の交換用として購入したのでまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする