PTB-35000S#40-2 万年筆 3776 センチュリーセルロイド プラチナ万年筆 29820404

PTB-35000S#40-2 万年筆 3776 センチュリーセルロイド プラチナ万年筆 29820404
PTB-35000S#40-2 万年筆 3776 センチュリーセルロイド プラチナ万年筆 29820404

万年筆 3776 センチュリーセルロイド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本ペン先細字材質ペン先:大型14K、ボディ:セルロイド注文コード29820404品番PTB-35000S#40-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

セルロイドはペンに限らず工業生産品に使用される以前にその発色の綺麗さからプラスチックが発明されるまで当用された材料です。
積層されたセルロイドの原反をスライスして板状にした材料を一本一本巻いてパイプ状にしたものをペンの形に成型しています。
セルロイドの材質としての性質から、一工程毎に乾燥等の工程をトータル半年掛けて施しています。
一般のセルロイド等のペンですと、約2cm四方の角材を旋盤等で切削(くり抜き)していますが、私共ではこの様に巻く独自の方法をとり続けています。
これが為にシームライン(巻いている合わせ目)がボディーにでますが、逆に言えばこれが独特な製法の証しです。
この方法ですと、金魚の様な柄の場合、切削製法にある柄の切れ目がなく均一で美しい表面が得られます。
また、その天冠や軸の先端にまでアール(曲面)加工を掛けて、ペンの全てがセルロイドで覆われる様に部材のひとつひとつを仕上げています。

ペン先細字材質ペン先:大型14K、ボディ:セルロイド色(軸)サクラ全長(mm)146.9質量(g)20.6最大径(Φmm)14.9繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする