曜日別特売
- 金華砂利 昭光物産 29821935

金華砂利

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10kg×2袋)注文コード29821935品番-
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。

用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
注意
※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。
※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。
※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29821935
2024-08-11
用途: 庭作り
アムール阿佐ヶ谷

雑草防止用のシートをかけてからまきました。草取りの手間が省けました。

1が参考にしています
対象商品 : 29821935
2024-01-16
用途: 庭の手入れ
アムール阿佐ヶ谷

思ったより黄味の石が多かったが許容範囲。何より重い石を運ぶこと考えたら文句なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする