大きな有効断面積2.0~17.5mm2小さなツマミ操作力0.04~0.14N・mチューブ外径Φ4からシリーズ化シール不良の少ないポペット弁構造配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
クリック感が良く、安価なのでよく使う。口金のバリエーションも豊富。
SMCのは良く壊れます。頻度の多い所には、少し価格が高いですがピスコをお勧めします。