曜日別特売
- DS-4200用車輪受け(1台分) MINOURA(箕浦) 29872788

DS-4200用車輪受け(1台分)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29872788品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ
可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット
MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け
内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能
DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能

ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29872788
2018-11-21
用途: 保管、メンテナンス時
卸売・小売業

購入した3点全て傷というか塗装欠けがありましたのでディスプレイには向きません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする