曜日別特売

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード29875501品番VHS20-02-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
Cv値
IN→OUT:0.76
OUT→EXH:0.87
ポート数3使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4ボディサイズ1/8使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29876192
2017-05-21
用途: エアー配管
有限会社 スズキ電機製造業

納期に間に合い、助かりました。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする