ヒサゴ
エコノミーラベル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊(30枚)
面付
24面(3列×8段)
ラベル形状
四角
余白
四辺余白
注文コード
29875633
品番
ELM012S
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
面付・ラベル形状・余白
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
必要な分だけムダなく買える!
エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!
紙厚(mm)
0.15
ラベルサイズ(mm)
66×33.9
面付
24面(3列×8段)
片数
720片
アズワン品番
64-8847-21
ラベル形状
四角
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
144
ラベル厚(mm)
0.1
余白
四辺余白
入数
30シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ