※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
29876646
品番
VHS500-06
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
1(P)→2(A):93
2(A)→3(R):105
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
ボディサイズ
3/4
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
接続方式
(0) 左側1(P)
塗装色
(-) 標準色
配管接続方向
左側1(P)
ハンドル切換角度(°)
90
CADデータダウンロード