曜日別特売
VHS501-N06 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC 29876655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/4注文コード29876655品番VHS501-N06
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
有効断面積(mm2)
1(P)→2(A):93
2(A)→3(R):105
ポート数3使用流体空気ねじの種類NPT管接続口径NPT3/4ボディサイズ3/4使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0接続方式(1) 右側1(P)塗装色(-) 標準色配管接続方向右側1(P)ハンドル切換角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29876192
2017-05-21
用途: エアー配管
有限会社 スズキ電機製造業

納期に間に合い、助かりました。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする