金型研磨砥石 BLACK・STONE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
粒度#180
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150
内容量1箱(20本)注文コード29877803品番B3-13-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。
ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。
硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。

用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等粒度#180寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150砥粒中硬結合剤V適合材金型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする