曜日別特売

金型研磨砥石 PINK・STONE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
粒度#320
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×6×100
内容量1箱(20本)注文コード29878564品番P3-6-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。

用途
放電加工後の表面研磨
粒度
#320
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×6×100
砥粒
軟硬
結合剤
V
適合材
金型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする