大和製砥所
金型砥石 YTM
最終・鏡面仕上げ用です。
磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。粒度は色で識別できます。
用途
金型用研磨砥石、最終仕上げ、鏡面仕上げ用。
材質
レジノイド系砥石
幅(mm)
13
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
粒度
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06147649
M43D
812-1688
100
150
3
薄茶
¥
8,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147667
M63F
852-9159
150
3000
5
薄桃
¥
52,740
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06147676
M43D
812-1689
100
180
3
薄ピンク
¥
8,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147692
M63F
812-1701
150
800
5
桃
¥
23,240
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147701
M63F
812-1700
150
600
5
黄
¥
22,610
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147710
M63F
812-1697
150
1200
5
黄緑
¥
33,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147719
M63F
812-1696
150
1000
5
白
¥
27,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147737
M43D
812-1687
100
120
3
こげ茶
¥
8,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147746
M63F
812-1698
150
1500
5
水色
¥
33,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147771
M63F
812-1699
150
400
5
緑
¥
20,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147789
M43D
812-1691
100
280
3
青
¥
9,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06147798
M43D
812-1692
100
320
3
茶
¥
11,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません