ダイワラビン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
粒度#220
外径×長さ×軸径(mm)15×20×6
内容量1袋(10本)注文コード29880147品番CM22-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。
広範な用途に使用されています。

用途
各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。
特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。
金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。
また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。
外径×長さ×軸径(mm)15×20×6粒度#220タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする