曜日別特売
0.9 両口ハンマー モノタロウ 29885686

0.9 両口ハンマー モノタロウ 29885686
0.9 両口ハンマー モノタロウ 29885686
0.9 両口ハンマー モノタロウ 29885686
0.9 両口ハンマー モノタロウ 29885686
モノタロウ

両口ハンマー

(64件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)356
頭径(Φmm)40
内容量1本注文コード29885686品番0.9
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

力強い打撃が必要な際に便利。

用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)356材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業質量(g)1140頭部幅(mm)103
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 岩石のハツリ作業に
クライムワークスサービス業

このハンマーと大きなタガネで岩をハツって標柱を立てるための穴あけ作業にのために購入。低価格の割には重さと振りやすさのバランスがよい感じで気に入りました。

対象商品 : 29885695
2026-03-12
用途: 使える
イタリア料理アルセーバ飲食業

安いのに使えるのでコストパフォーマンスとてもいいです。
他のサイズもあれば購入してみたい。

2025-03-08
用途: 機械メンテナンス
豊田実業株式会社

コストパフォーマンスにすぐれています。大きさもちょうどいいです。

対象商品 : 29885686
2024-03-31
用途: 機械のメンテナンス用
エヌケーエフ建設業・工事業

ハンマーの柄が丁度力の入る太さで、大変気に入りました。

対象商品 : 29885686
2024-01-20
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

この両口ハンマーは持ちやすくポンチなどを打ち込むのがとても楽です。

対象商品 : 29885695
2023-11-12
用途: パイプ車庫の鉄ピン打ち込み
MIZUMOTO

使っていたハンマーが少小さく、柄が折れたので
買い替えました。
重さも丁度良く、柄も少し長いので使いやすかったです。

対象商品 : 29885686
2022-08-10
用途: 地震対策アンカー打ち
製造業

装置の地震対策のアンカーを打つ目的で購入しました。
私には丁度いい重さです。
しっかり打撃を与える事ができ満足しております。
その他、使える幅は広いのでどんどん使います。

対象商品 : 29885686
2022-10-07
用途: 解体作業
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

十分な強度耐久性を持ていると思われる、
しかし少々重い
実際の用途は別の使い方かとおもわれます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする