曜日別特売
RV80059 ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 29886237

ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)534
内容量1個注文コード29886237品番RV80059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)24.7質量(kg)1.9セード/乳白色高さ(mm)162全高(mm)537仕様クロームバンド付適合~8畳材質セード/プラスチック直径(Φmm)534取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139.6色(本体)セード/乳白色光束(Lm)3450高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする