RV80077 ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 29886386

ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個質量(kg)2.4高さ(mm)160注文コード29886386品番RV80077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)24.7適合~8畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)質量(kg)2.4高さ(mm)160幅(mm)490セード/乳白色取付方式ワンタッチ取付全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)135.6光源寿命約4000時間(光束維持率70%)色(本体)セード/乳白色光束(Lm)3350高さ調節コード収納型光色昼光色調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29886404
2021-07-07
用途: 蛍光管灯器具との交換
企画室マーク・ワン

今までが40+30Wの蛍光管でしたが、年一のメンテナンスやあまり明るさを感じなかったのですが、今回このLED器具に替えてみたところ、明らかに明るくなり楽しい気持ちになりました。

対象商品 : 29886404
2019-02-20
用途: 仏間のための室内灯
株式会社Accommoderその他業種

とても軽量で設置しやすくたすかりました。我が家ではじめてのLEDですので、その明るさに皆驚いています。誠にありがとうございました。
       2019.02  吉日   安藤   拝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする