曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20kg)
ワイヤー径(Φmm)1
内容量1箱(20kg)注文コード29887436品番SE-50T
参考基準価格(税別)¥13,775販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。

用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。ワイヤー径(Φmm)1電流範囲(A)(下向)50~220、(立向)50~160、(上向)50~120規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
注意
※長時間、メッキワイヤを使用した送給系でご使用の場合はライナーなどを交換することを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 溶接技能試用用
建設業・工事業

溶接していても、普段通りの使用感でまったく問題なし。

2025-01-15
用途: 建設工事
有限会社小松工作所

とてもスムーズに溶接出来て、
今では迷うことなくこれを10年以上使い続けています。

対象商品 : 07247283
2024-03-27
用途: 最高

品質最高。これに勝るワイヤーは無し。溶接がうまくなったと錯覚するほど、良いワイヤー。溶接時の音も良い。

対象商品 : 07247283
2019-02-14
用途: 建築金物溶接
金工舎climb

永年使ってる定番で、仕上がりも綺麗にできサンダーで削るのも楽
安く買えてありがたい

対象商品 : 34947893
2015-02-12
用途: 薄板 中板の溶接
平櫛溶接工業製造業

市中の熔材取扱いでも 購入していましたが、キャンペーン価格で手頃だったので購入。この銘柄が出てからは、MG-soft以外 使う気にならないほど 作業性が向上しました。ソリッドワイヤーでは今のところこれが一番。

対象商品 : 34947893
2015-04-14
用途: 製缶加工

溶接面がとてもきれいに仕上がります。溶接時の音が違います。

3が参考にしています
対象商品 : 07247283
2014-11-09
用途: 農作業機の修理に使いました。
農・林・水産業

スパッタの量が少なく、表面も綺麗でとても使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 07247274
2015-09-17
用途: 薄板の仮止め、タップ溶接
ヤマダシートメタル株式会社

今のところこれに勝るワイヤーはないです
スラグや焼けたメッキ臭が全く発生せずメッキ付きワイヤーには戻れない

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする