曜日別特売
QN 6 SI-M5 F フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ) 29897026

QN 6 SI-M5 F フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ) 29897026
QN 6 SI-M5 F フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ) 29897026

フラット真空パッド QN (ニップル付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)6パッド形状平形材質(パッド)シリコーンゴム注文コード29897026品番QN 6 SI-M5 F
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)6パッド形状平形材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M5 F(メネジ)ストローク(mm)1.0取出方向ニップル保持力(N)1.2(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする