SCHMALZ(シュマルツ)
フラット真空パッド QN (ニップル付)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
パッド形状
平形
材質(パッド)
ニトリルゴム
注文コード
29897245
品番
QN 15 NBR-G1/8 M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
15
パッド形状
平形
材質(パッド)
ニトリルゴム
ねじ径
G1/8 M(平行オネジ)
ストローク(mm)
1.9
取出方向
縦
ニップル
付
保持力(N)
9(-60kPa時)