SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SGPN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
29898164
品番
SGPN-15-SI-50-M5-AG
3月29日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
パッド径(Φmm)
15
パッド形状
平形
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M5 M(オネジ)
ストローク(mm)
0.9
取出方向
縦
ニップル
付
保持力(N)
5.5(-60kPa時)