SGPN-15-SI-50-G1/8-AG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898198

SGPN-15-SI-50-G1/8-AG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898198
SGPN-15-SI-50-G1/8-AG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898198

包装機械・紙用真空パッド SGPN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)15材質(パッド)シリコーンゴム注文コード29898198品番SGPN-15-SI-50-G1/8-AG
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。

パッド径(Φmm)15パッド形状平形材質(パッド)シリコーンゴムねじ径G1/8 M(平行オネジ)ストローク(mm)0.9取出方向ニップル保持力(N)5.5(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする