SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SGPN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
29898207
品番
SGPN-15-SI-50-G1/8-IG
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
パッド径(Φmm)
15
パッド形状
平形
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
Rp1/8 F(平行メネジ)
ストローク(mm)
0.9
取出方向
縦
ニップル
付
保持力(N)
5.5(-60kPa時)