SGPN-30-HT1-60-G1/4-IG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898618

SGPN-30-HT1-60-G1/4-IG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898618
SGPN-30-HT1-60-G1/4-IG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898618

包装機械・紙用真空パッド SGPN

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)30材質(パッド)マークレスゴム注文コード29898618品番SGPN-30-HT1-60-G1/4-IG
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。

パッド径(Φmm)30パッド形状平形材質(パッド)マークレスゴムねじ径Rp1/4 F(平行メネジ)ストローク(mm)2.0取出方向ニップル保持力(N)19(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする