曜日別特売
SPB4f-30-SI-55-G1/4 M 包装機械・紙用真空パッド SPB4f SCHMALZ(シュマルツ) 29899056

SPB4f-30-SI-55-G1/4 M 包装機械・紙用真空パッド SPB4f SCHMALZ(シュマルツ) 29899056
SPB4f-30-SI-55-G1/4 M 包装機械・紙用真空パッド SPB4f SCHMALZ(シュマルツ) 29899056

包装機械・紙用真空パッド SPB4f

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パッド径(Φmm)30.7
ストローク(mm)10
ねじ径G1/4 M(平行オネジ)
内容量1個注文コード29899056品番SPB4f-30-SI-55-G1/4 M
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド

パッド径(Φmm)30.7パッド形状ベローズ材質(パッド)シリコーンゴムねじ径G1/4 M(平行オネジ)ストローク(mm)10取出方向保持力(N)4.3(-20kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする