PAIZ32AT マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900334

 

PAIZ32AT マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900334
PAIZ32AT マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900334
PAIZ32AT マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900334
PAIZ32AT マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900334

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚刃幅(mm)32材質超硬注文コード29900334品番PAIZ32AT
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。トラスコ品番819-2303材質超硬質量(g)31刃長(mm)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×108×13切断能力(mm)木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄3刃幅(mm)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×108×13主要切断材料ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP.硬質プラスチック切断1インチ当たり山数23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29900334
2022-07-25
用途: 建物の一部解体時
有限会社 杉山設備工業建設業・工事業

細かい解体など、微妙な切断の時に使用しています。なかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする