BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵用部品
高圧洗浄機用ガン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29900675
品番
F016F04796
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
標準ガン
用途
クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続
仕様
ボッシュ高圧洗浄機専用ガン
トラスコ品番
819-0902
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
395
本体質量(g)
395
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×160×51