HiKOKI(旧:日立工機)
コードレス鉄筋カッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
29903475
品番
CF18DSL (LJCK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥238,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リリースバルブ機構搭載。
スリムな回転式ヘッド(345°)
切断能力(mm)軟鋼
(SS400、SD345)外径4~16
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
回転角度(°)
(ヘッド)345
作業量(目安)
1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)
質量(kg)
6.6(BSL1850装着時)
切断速度(mm/min)
4
付属品
急速充電器(UC18YSL3)、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)、両口スパナ、油圧オイル、電池カバー、バッテリー(BSL1850)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。