二村機器
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク
M.T.4
寸法C1(mm)
-
注文コード
29920607
品番
WBD4-101 (小径加工用)
参考基準価格(税別)
¥165,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・寸法C1・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
回転方向
R
シャンク
M.T.4
外径
BD10
加工径(mm)
11~16
寸法A(mm)
-
寸法A1(mm)
10
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
108
寸法C1(mm)
-
寸法D(mm)
31.267
寸法D1(mm)
-
寸法d(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法l1(mm)
-
寸法l2(mm)
-
寸法L(mm)
179
爪数
3