曜日別特売

ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個シャンクM.T.4寸法C1(mm)-注文コード29920616品番WBD4-102 (小径加工用)
参考基準価格(税別)¥165,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
回転方向LシャンクM.T.4外径BD10加工径(mm)11~16寸法A(mm)-寸法A1(mm)10寸法B(mm)-寸法C(mm)108寸法C1(mm)-寸法D(mm)31.267寸法D1(mm)-寸法d(mm)-寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法G(mm)-寸法l1(mm)-寸法l2(mm)-寸法L(mm)179爪数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする