曜日別特売

ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個シャンクM.T.5寸法C1(mm)-注文コード29920713品番WBD5-162 (小径加工用)
参考基準価格(税別)¥181,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
回転方向LシャンクM.T.5外径BD16加工径(mm)17~26寸法A(mm)16寸法A1(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)135寸法C1(mm)-寸法D(mm)44.399寸法D1(mm)-寸法d(mm)-寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法G(mm)-寸法l1(mm)-寸法l2(mm)-寸法L(mm)206爪数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする