WHMK1810 最軽量ホワイトシート ロール巻 ユタカメイク 29930206

 

WHMK1810 最軽量ホワイトシート ロール巻 ユタカメイク 29930206
WHMK1810 最軽量ホワイトシート ロール巻 ユタカメイク 29930206
WHMK1810 最軽量ホワイトシート ロール巻 ユタカメイク 29930206

最軽量ホワイトシート ロール巻

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番827-8877
内容量1巻注文コード29930206品番WHMK1810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。

用途屋内養生、壁養生他形状ロールタイプホワイト厚さ(mm)約0.1(±0.02)トラスコ品番827-8877質量(g)9000交換目安約1ヶ月以内材質(シート)ポリエチレンシートサイズ(m×m)1.8×100RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29930206
2023-07-08
用途: 絵画制作の床養生
宮城県宮城野高等学校教育・研究機関

アトリエ全面に敷いて、絵画制作の床養生に使っていますが、完全に裏に浸透しないわけではないのでそこが今一つなのと、一年経つと劣化して細かいクズか出てきて衣服に着きます。どちらの問題も半年位で新しいものに交換すれば良いのですが、なかなか出来ないので、長持ちするものだと助かるなと思っています。

対象商品 : 29930197
2020-02-06
用途: テ-ブルクロスとして活用。

無地で白かと思っていましたが、適当に柄があり滑ることなく使用できました。丁寧に巻き取っておけばしばらく使用できそうです。2メ-トルに切り30枚ほど使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする