三ツ星貿易
LED コーン カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29930276
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マイクロプリズム式反射材
色
青
タイプ
青LED
使用電源
単3電池×3本
全長(cm)
30
点滅
アルカリ電池使用で約100時間
LED
青色超高輝度LED×14個(上段6個×下段8個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨型