VK3120-5DOS-01 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3120-5DOS-01 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932436
VK3120-5DOS-01 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932436

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5)DC24ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)1/8(Aポート)注文コード29932436品番VK3120-5DOS-01
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線取出方法(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)切替方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径(01)1/8(Aポート)定格電圧(V)(5)DC24保護構造防塵ポート数5ねじの種類(-)Rc使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由バルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする