VK3120-5DZ-01-F-Q 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932533

 

VK3120-5DZ-01-F-Q 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932533
VK3120-5DZ-01-F-Q 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 29932533

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5)DC24ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)1/8(Aポート)注文コード29932533品番VK3120-5DZ-01-F-Q
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線取出方法(D)DIN形ターミナル切替方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径(01)1/8(Aポート)定格電圧(V)(5)DC24オプション(F)ブラケット付(取付けられていません)保護構造防塵ポート数5ねじの種類(-)Rc使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由バルブ(-)標準CE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする