ACC072 シリコマート シリコングローブ シリコマート 29935614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコマート シリコングローブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード29935614品番ACC072
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
オレンジ耐熱温度(℃)300幅(mm)168全長(mm)285TKG品番9-0110-0503TKG品番(2017)6-0108-0703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 焼き上がったオーブンからパンの天板を移動させる
NO LIMIT合同会社卸売・小売業

熱さには確かに強いと思いますが、強度が弱いです。指の付け根部分が使用から2ヶ月もしないうちに割れた(指の部分を強く引っ張ることは作業的にない)ので、危なくて素手では使えなくなりました。また、パンの型に油などが付いているので、つるつる滑って型が掴めない為使用を止めました。長く使えると思っていたのでとても残念です。

対象商品 : 29935632
2020-06-09
用途: オーブン料理を窯から取り出す時
個人のお客様

これまで耐熱温度200度のものを利用していましたが、装着していても中の手が熱くなってしまい困っていました。この商品は耐熱温度300度ということで、難なく使えています。
もっと早く購入すればよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする