山崎実業
水切りバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29935815
品番
ホワイト 02630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。
縦・横に排水方向が変えられ、本体にたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。
水止栓を付ければ、水をためる事ができ節水にもなります。
材質
本体:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコン樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約840
内容量(L)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×24×13
TKG品番
9-0795-0901